Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEROX® Kopierpapier PERFORMER, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
XEROX® Kopierpapier PERFORMER, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
XEROX® Kopierpapier PERFORMER, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
XEROX® Kopierpapier PERFORMER, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31557-00
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R90649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
XEROX® Kopierpapier PERFORMER ist ein hochwertiges Kopierpapier im DIN A4 Format und einer Grammatur von 80 g/m². Es besticht durch seine sehr guten Laufeigenschaften, die durch ständige Qualitätskontrollen gewährleistet werden. Es ist mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei, alterungsbeständig (DIN ISO 9706) und in der Farbe weiß. Zudem ist es in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich. Ein Pack enthält 500 Blatt.
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Kopierpapier Palette; Kopierpapier Palettenware; Palette Kopierpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
2374
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
1 Tag
8514
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 4,47*
5
€ 4,50*
ab € 4,61*
€ 4,61*
2 Tage
250
5
€ 4,90*
ab € 5,314*
€ 5,314*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,73*
€ 5,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
€ 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.