|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-31161-12 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250340521512 |
| |
|
|  |  |
 | In den USA gehören die so genannten Legal Pads seit mehr als 120 Jahren zum ständigen Handwerkszeug von Anwälten und Richtern. - Tinte trocknet besonders schnell, mit Kugelschreiber hat man ein exzellent sauberes Schriftbild
- Bleistift-Schrift lässt sich rückstandslos wieder ausradieren
- Mit extra stabilem Rücken, der keine weitere Unterlage mehr erfordert
- Geheftet und mit feinster Mikroperforation versehen, die ein leichtes Abtrennen der Seiten garantiert
- Beidseitig blau liniert mit einer roten Abtrennung für Rand-Notizen
- Kartonfälzel am Kopf
- Gelbes, holzfreies Schreibpapier, 80 g/m²
- Block-Format: 210 x 297 mm (A4)
- Blatt-Format: 210 x 277 mm (ähnlich A4)
- Block: 70 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: block liniert, block liniert a4, schreiben, notieren, Notizblocks, Notizblöcke, legalpad, klassiker, usa, block, notiz |
|  |  |
| |