Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Metzger & Mendle Multiköcher Recycling, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-15604-20
Hersteller:
Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
68508201BE
EAN/GTIN:
4009793837752
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Aus umweltfreundlichem Recycling-Kunststoff mit 6 Röhren für Ablage von Stiften
Dank der unterschiedlich hohen Fächer findet hier jedes Utensil seinen Platz und sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch.
Blauer Engel
Material: 100 % Recycling-Kunststoff, PVC-frei
Maße: B x H x T: 135 x 145 x 133 mm
Farbe:
... >
Arbeitsplatz-Ausstattung (Büro)
>
Schreibtisch-Ausstattung (Büro)
>
Stiftablage, Utensilienablage
Weitere Suchbegriffe:
Markerbox
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
schreibtisch-organizer schwarz
,
schreibtisch organizer
,
Schreibtisch-Organizer; Schreibtischbutler; Schreibtischorganizer; Stiftbox; Stiftebutler; Stiftehalter; Stifteköcher; Stifthalter; Stiftköcher; Stiftständer; Utensilienablage; Utensilienbutler; Utensilienköcher
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,30*
Lager 52NSZ
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,67*
Lager 1955
7 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M&M 68340101BE Briefablage schwarz Ablage u. Ordnung
M & M International
68340101BE
€ 3,02*
Zubehör
M&M 68379101BE Hängeregister-Box ohne Mappen Akten-Boy schwarz Ablage u. Ordnung
M & M International
68379101BE
€ 8,73*
Zubehör
M&M 68418101BE Buchstützen schwarz 11,0 x 9,5 x 13,0 cm Organisation
M & M International
68418101BE
€ 0,93*
Zubehör
M&M 69027301BE Zettelbox schwarz inkl. 700 Notizzettel weiß Blöcke u. Zuschnitte
M & M International
69027301BE
€ 4,56*
Zubehör
Schubladenbox La Prima 5 Schübe RC-Kunststoff grau/schwarz
M & M International
30050901BE
€ 29,36*
Zubehör
Stehsammler La Prima C4 RC-Kunststoff schwarz
M & M International
68398101BE
€ 5,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.