Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUMO Polster-Versandtasche Typ I, 315 x 445 mm, natron braun, haftklebend, 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SUMO Polster-Versandtasche Typ I, 315 x 445 mm, natron braun, haftklebend, 10 St.
SUMO Polster-Versandtasche Typ I, 315 x 445 mm, natron braun, haftklebend, 10 St.
SUMO Polster-Versandtasche Typ I, 315 x 445 mm, natron braun, haftklebend, 10 St.
Artikel-Nr.:
     52NSZ-15348-11
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     30000894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Die SUMO Polster-Versandtasche Typ I ist die perfekte Lösung für den umweltfreundlichen Versand stoßempfindlicher Inhalte. Sie besteht aus 100% Recyclingpapier und ist daher optimal recycelbar. Mit der umlaufenden Papierpolsterung bietet sie einen sicheren, stoßfesten Versand. Dank des haftklebenden Verschlusses ist die Versandtasche schnell und einfach zu verschließen. Durch den Verzicht auf optische Aufheller ist die Versandtasche auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Mit einer Größe von 315 x 445 mm und einem Gewicht von 90g/m² ist die SUMO Polster-Versandtasche Typ I in der Farbe natron braun die perfekte Wahl für alle, die Wert auf einen umweltfreundlichen Versand legen.
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, polster versandtasche, polster versandtasche braun, Papier-Polstertasche; Papierpolster-Tasche; Papierpolster-Versandtasche; Papierpolstertasche; Papierpolsterversandtasche; Polster Versandtasche; Polster-Tasche; Polstertasche; Polsterversandtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
30002315
ab € 4,98*
Ähnlich
Soldan
30000896
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.