Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Pendelhefter BASIC, Linksheftung, 2 AV, blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SoldanPlus Pendelhefter BASIC, Linksheftung, 2 AV, blau
SoldanPlus Pendelhefter BASIC, Linksheftung, 2 AV, blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14527-07
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1452707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter amtsheftung blau
pendel hefter
  • Belastbare Metall-Aufhängevorrichtung, gebrauchsfertig gefalzt
Platzsparende Übersicht Mittels eingearbeiteter Einrastungen werden die Hefter seitlich nebeneinander in Pendelhefterschienen eingehängt, für Büroschränke und Regale, die mit der speziellen Pendelschiene ausgerüstet sind. Spezialklammern und Metalldeckleisten bitte separat bestellen
  • Größe: B x H: 275 x 320 mm
  • Blauer Engel
  • Umweltfreundlicher, extra starker Hefterkarton 320 g/m²
  • 2 Abheftvorrichtungen
    Packung: 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, Pendel-Hefter; Pendelhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
1452713
ab € 3,55*
Ähnlich
Soldan
1452702
ab € 3,55*
Ähnlich
Soldan
1452708
ab € 3,54*
Ähnlich
Soldan
1452701
ab € 3,55*
Ähnlich
Soldan
1452801
ab € 3,56*
Ähnlich
Soldan
1452607
ab € 3,36*
Ähnlich
Soldan
1452613
ab € 3,36*
Ähnlich
Soldan
1452602
ab € 3,34*
Ähnlich
Soldan
1452608
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.