|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-14318-20 Herst.-Nr.: R53800B1 EAN/GTIN: 5018505302340 |
| |
|
|  |  |
 | - Heftleistung: 20 Blatt
- Einlegetiefe: 38 mm
- Passend für Heftklammern 26/6 oder 24/6 mm
- Oberlademechanik, integrierte Klammervorratskammer im Fuß
- Gehäuse aus Kunststoff
- Maße (BxT): 34 x 112 mm
Weitere Informationen:  |  | Farbe:: | dunkelbraun |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, aktenhefter, abheften, Heften, Hefter, Registratur, heftgerät, tacker |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52NSZ | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,00* | € 3,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 2,54* | € 4,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52NSZ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52NSZ |  | Versand: Lager 52NSZ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|