Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222329 WISKA Verschraubung EMV mit Gegenmutter PG7x1,27 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222329 WISKA Verschraubung EMV mit Gegenmutter PG7x1,27 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
222329 WISKA Verschraubung EMV mit Gegenmutter PG7x1,27 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222329
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911533K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 messing
gegenmutter messing
WISKA Verschraubung EMV | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich min.:
9,0mm
Klemmbereich max.:
17,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung EMV
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911532K
ab € 10,84*
Ähnlich
Wiska
59911535K
ab € 12,75*
Ähnlich
Wiska
59911515K
ab € 13,42*
Ähnlich
Wiska
59911516K
ab € 15,18*
Ähnlich
Wiska
59911518K
ab € 13,97*
Ähnlich
Wiska
59911519K
ab € 18,14*
Ähnlich
Wiska
59911521K
ab € 16,28*
Ähnlich
Wiska
59911522K
ab € 19,91*
Ähnlich
Wiska
59911524K
ab € 31,00*
Ähnlich
Wiska
59911525K
ab € 25,33*
Ähnlich
Wiska
59911527K
ab € 48,83*
Ähnlich
Wiska
59911529K
ab € 89,27*
Ähnlich
Wiska
59911530K
ab € 109,13*
Ähnlich
Wiska
59911531K
ab € 172,44*
Ähnlich
Wiska
10100696
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.