Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59911492K LAPP-SKINTOP Verschraubung bleifrei EMV mit Gegenmutter M12x1,5 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59911492K LAPP-SKINTOP Verschraubung bleifrei EMV mit Gegenmutter M12x1,5 Messing (CuZn) vernickelt
59911492K LAPP-SKINTOP Verschraubung bleifrei EMV mit Gegenmutter M12x1,5 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-221999
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911492K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 messing
gegenmutter m20
LAPP-SKINTOP Verschraubung bleifrei EMV | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Farbe:
silber
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Klemmbereich min.:
7,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
M20
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Temperaturbereich fest max.:
100°C
Außendurchmesser:
26,4mm
Schirmdurchmesser max.:
10,5mm
Klemmbereich max.:
12,5mm
Schirmdurchmesser min.:
5,0mm
Temperaturbereich bewegt max.:
100°C
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Typ:
Verschraubung bleifrei EMV
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt bleifrei
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911493K
ab € 6,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911494K
ab € 7,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911495K
ab € 10,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911496K
ab € 15,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911497K
ab € 25,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911498K
ab € 46,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112650LF
ab € 10,13*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112660LF
ab € 17,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112610LF
ab € 4,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112620LF
ab € 4,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112630LF
ab € 5,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112640LF
ab € 6,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112670LF
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.