Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136357 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,8m, gelb 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136357 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,8m, gelb 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSB2
136357 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 4,8m, gelb 16,0/8,0mm, 5/8 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136357
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
gelb
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136087
ab € 9,89*
Zubehör
Stecker Express
136088
ab € 9,93*
Zubehör
Stecker Express
136089
ab € 10,78*
Zubehör
Stecker Express
136090
ab € 11,52*
Zubehör
Stecker Express
136091
ab € 8,86*
Zubehör
Stecker Express
136092
ab € 10,42*
Zubehör
Stecker Express
136093
ab € 14,59*
Zubehör
Stecker Express
136094
ab € 13,29*
Zubehör
Stecker Express
136095
ab € 20,02*
Zubehör
Stecker Express
136096
ab € 15,44*
Zubehör
Stecker Express
136097
ab € 19,85*
Zubehör
Stecker Express
136098
ab € 29,25*
Zubehör
Stecker Express
136099
ab € 38,47*
Zubehör
Stecker Express
136100
ab € 50,34*
Zubehör
Stecker Express
136101
ab € 56,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.