Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136307 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 12,0m, schwarz 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136307 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 12,0m, schwarz 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSB2
136307 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox mit 12,0m, schwarz 9,5/4,8mm, 3/8 Zoll, WSB2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136307
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Minibox | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Minibox | Serie: Minibox WSB2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
schwarz
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Bauform:
Minibox
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Serie:
Minibox WSB2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Minibox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136023
ab € 7,91*
Zubehör
Stecker Express
136024
ab € 7,95*
Zubehör
Stecker Express
136025
ab € 9,06*
Zubehör
Stecker Express
136026
ab € 9,82*
Zubehör
Stecker Express
136027
ab € 7,56*
Zubehör
Stecker Express
136028
ab € 8,86*
Zubehör
Stecker Express
136029
ab € 12,45*
Zubehör
Stecker Express
136030
ab € 10,88*
Zubehör
Stecker Express
136031
ab € 17,73*
Zubehör
Stecker Express
136032
ab € 13,17*
Zubehör
Stecker Express
136033
ab € 16,80*
Zubehör
Stecker Express
136034
ab € 24,70*
Zubehör
Stecker Express
136035
ab € 32,83*
Zubehör
Stecker Express
136036
ab € 42,30*
Zubehör
Stecker Express
136037
ab € 47,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.