Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136151 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136151 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
136151 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 30,0m, grün/gelb 19,0/9,5mm, 3/4 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136151
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Farbe:
grün/gelb
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136394
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136395
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136396
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136397
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136398
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136399
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136400
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136401
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136428
ab € 3,09*
Zubehör
Stecker Express
136466
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136467
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136468
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136545
ab € 2,71*
Zubehör
Stecker Express
136546
ab € 4,16*
Zubehör
Stecker Express
136556
ab € 7,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.