Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT13-204-2005 Amphenol AS-BS 102 Blindstopfen Kontaktgröße size 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AT13-204-2005 Amphenol AS-BS 102 Blindstopfen Kontaktgröße size 20
AT13-204-2005 Amphenol AS-BS 102 Blindstopfen Kontaktgröße size 20
Artikel-Nr.:
     52L5J-135756
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT13-204-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Amphenol AS-BS 102 Blindstopfen Kontaktgröße size 20 | Produktgruppe: Zubehör | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Blindstopfen
Werkstoff:
Thermoplastischer Kunststoff
passend für:
ATM-Serie Kontaktgröße size 20
Kontaktgröße:
size 20
Kategorie-Typ:
Zubehör
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol ATM-Serie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0786*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1219*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0436*
€ 0,1355*
Lager 52L5J
17675
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1716*
1 Tag
4004
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0602*
€ 0,1784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1523*
€ 0,1812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1466*
€ 0,1745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1319*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.