Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorleitung PUR 4-polig Stift gerade schleppkettenfähig A-Kodierung, Länge 6,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Sensorleitung PUR 4-polig Stift gerade schleppkettenfähig A-Kodierung, Länge 6,0 Meter
M12 Sensorleitung PUR 4-polig Stift gerade schleppkettenfähig A-Kodierung, Länge 6,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-134928
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
PHOENIX CONTACT M12 Sensorleitung PUR | Produktgruppe: M12 Sensorleitungen | Serie: schleppkettenfähig
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Zulassungen:
UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften Umgebung:
hydrolysebeständig, mikrobenbeständig
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, silikonfrei
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22
Typ:
Sensorleitung PUR
Kodierung:
A
Bauart Seite 2:
freies Leitungsende
Bauart:
gerade
Schutzart:
IP65 / IP67 / IP68
Bauart Seite 1:
M12 Stift gerade
Aufbau mit LED:
Nein
Serie:
schleppkettenfähig
Bauform:
Schraubverriegelung
Baugröße:
Stift
Farbe Außenmantel:
schwarzgrau RAL 7021
Werkstoff Kontakt:
Bronze (CuSn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Nickel (Ni)/Gold (Au)
Aufbau geschirmt:
Nein
Werkstoff Rändelschraube:
Zink-Druckguss vernickelt
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Leitungen
Werkstoff Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Kategorie-Typ:
Sensorleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1682566
ab € 11,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
1668030
ab € 7,75*
Ähnlich
Phoenix Contact
1682993
ab € 12,56*
Ähnlich
Phoenix Contact
1668069
ab € 8,44*
Ähnlich
Phoenix Contact
1683361
ab € 14,40*
Ähnlich
Phoenix Contact
1669783
ab € 9,64*
Ähnlich
Phoenix Contact
1522529
ab € 21,47*
Ähnlich
Phoenix Contact
1522516
ab € 14,87*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430569
ab € 50,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430556
ab € 32,68*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430721
ab € 63,60*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430718
ab € 42,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 41,23*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 41,43*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 41,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.