Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWA Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWA Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
SWA Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, rund, SHORTRON Zwischenbau
Artikel-Nr.:
     52L5J-129756
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend | Produktgruppe: Wahlschalter / Wahltaste | Serie: SHORTRON Zwischenbau
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Baugröße:
beleuchtbar
Beleuchtbar:
Ja
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Leucht-Wahlschalter rastend
Einbauöffnung:
22,3mm
Serie:
SHORTRON Zwischenbau
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Wahlschalter / Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: wahltaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,26*
€ 17,89*
Lager 52L5J
5
€ 6,95*
ab € 10,52*
€ 21,02*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWWA
ab € 9,37*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWWB
ab € 9,38*
Ähnlich
Georg Schlegel
SWB
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.