Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020047229 Flexa RQG2-U Schnellverschraubung gerade Gewinde 1 3/4 Zoll-18 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020047229 Flexa RQG2-U Schnellverschraubung gerade Gewinde 1 3/4 Zoll-18 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
15020047229 Flexa RQG2-U Schnellverschraubung gerade Gewinde 1 3/4 Zoll-18 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126715
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020047229
EAN/GTIN:
     4025113199539
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa RQG2-U | Produktgruppe: Gerade PA Verschraubungen Innengewinde Zoll | Serie: RQG2
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Innendurchmesser:
12,5mm
Bauart:
gerade
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Bauform:
mit Innengewinde
Serie:
RQG2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,021*
€ 6,721*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,0256*
€ 6,7256*
10
€ 5,95*
ab € 5,62883*
€ 7,42883*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,6363*
€ 7,4763*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020047249
ab € 4,431*
Ähnlich
Flexa
15020047202
ab € 2,69*
Ähnlich
Flexa
15020047205
ab € 2,75*
Ähnlich
Flexa
15020047203
ab € 2,71*
Ähnlich
Flexa
15020047232
ab € 2,73*
Ähnlich
Flexa
15020047225
ab € 2,76*
Ähnlich
Flexa
15020047210
ab € 2,79*
Ähnlich
Flexa
15020047206
ab € 2,73*
Ähnlich
Flexa
15020047204
ab € 2,72*
Ähnlich
Flexa
15020047230
ab € 3,02*
Ähnlich
Flexa
15020047212
ab € 3,05*
Ähnlich
Flexa
15020047219
ab € 3,10*
Ähnlich
Flexa
15020047222
ab € 3,06*
Ähnlich
Flexa
15020047215
ab € 3,08*
Ähnlich
Flexa
15020047209
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.