| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-126635 Herst.-Nr.: 15020019216 EAN/GTIN: 4025113250964 |
| |
|
| | |
| Flexa RQBK90DR-N | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 90° Bogen Zoll | Serie: RQBK90DR Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40°C | Temperaturbereich max.: | 120°C | Zulassungen: | UL, CSA, VDE, Bahn | Eigenschaften Brandverhalten: | halogenfrei | Eigenschaften mechanisch: | schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit | Eigenschaften ölbeständig: | ölbeständig, benzinbeständig | Eigenschaften Umgebung: | UV-beständig | Eigenschaften chemisch: | weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 13,0mm | Schutzart: | IP68 | Außendurchmesser: | 29,5mm | Baugröße: | hochdichtend | Typ: | Schnellverschraubung | für Schlauch-Außendurchmesser: | 21,2mm | Bauform: | mit drehbarem Messing-Außengewinde | Bauart: | 90 Grad Bogen | Kategorie: | Schutzschlauch | Bereich: | Schutzschlauch Verschraubungen | Werkstoff Verschr. Gehäusekörper: | Polyamid (PA) | Kategorie-Typ: | Schutzschlauch Verschraubung | Nenngröße AD: | 21,2 | Serie: | RQBK90DR | Breite: | 65,0mm | Außengewinde NPT: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkelstück, messing-winkel 90°, messing bogen, winkelstück kunststoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,56* | € 18,20* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,7341* | € 18,2541* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 16,4558* | € 20,3858* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,05* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|