Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10611000036 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10611000036 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll
10611000036 Flexa EW 45-P Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-126552
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10611000036
EAN/GTIN:
     4025113111708
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Flexa EW 45-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EW 45
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
1/2
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Serie:
EW 45
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 40,085*
€ 51,355*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 40,3342*
€ 51,4142*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 45,0739*
€ 57,3439*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 58,47*
€ 104,14*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10611000048
ab € 84,49*
Ähnlich
Flexa
10611000111
ab € 11,05*
Ähnlich
Flexa
10611000113
ab € 11,03*
Ähnlich
Flexa
10611000011
ab € 9,49*
Ähnlich
Flexa
10611000013
ab € 9,47*
Ähnlich
Flexa
10611000016
ab € 10,41*
Ähnlich
Flexa
10611000021
ab € 13,672*
Ähnlich
Flexa
10611000029
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.