Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10609000063 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10609000063 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll
10609000063 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-126536
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10609000063
EAN/GTIN:
     4025113292636
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Flexa EW 45-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EW 45
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
M20
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
1/2
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Serie:
EW 45
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 96,16*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 79,045*
€ 96,445*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 88,1767*
€ 106,8867*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 109,28*
€ 187,47*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10609000040
ab € 37,425*
Ähnlich
Flexa
10609000116
ab € 10,53*
Ähnlich
Flexa
10609000120
ab € 12,55*
Ähnlich
Flexa
10609000020
ab € 10,41*
Ähnlich
Flexa
10609000016
ab € 9,01*
Ähnlich
Flexa
10609000021
ab € 10,95*
Ähnlich
Flexa
10609000025
ab € 14,39*
Ähnlich
Flexa
10609000032
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.