Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020079225 Flexa RQG3-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020079225 Flexa RQG3-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15020079225 Flexa RQG3-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125814
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020079225
EAN/GTIN:
     4025113251220
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa RQG3-M | Produktgruppe: Gerade PA Verschraubungen Innengewinde metrisch | Serie: RQG3
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Außendurchmesser:
29,5mm
Innengewinde Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Baugröße:
konisch dichtend
Innendurchmesser:
16,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Bauform:
mit Innengewinde
Serie:
RQG3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,9756*
€ 3,8956*
25
€ 5,46*
ab € 2,9764*
€ 3,8964*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,3298*
€ 4,3398*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,7456*
€ 4,8856*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020079215
ab € 2,20*
Ähnlich
Flexa
15020079214
ab € 2,36*
Ähnlich
Flexa
15020079216
ab € 2,39*
Ähnlich
Flexa
15020079220
ab € 2,35*
Ähnlich
Flexa
15020079232
ab € 4,041*
Ähnlich
Flexa
15020079240
ab € 4,6013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.