Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15105013216 Flexa RQBK90-M Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15105013216 Flexa RQBK90-M Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm
15105013216 Flexa RQBK90-M Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125720
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15105013216
EAN/GTIN:
     4025113193698
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQBK90-M | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 90° Bogen metrisch | Serie: RQBK90
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13,0mm
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Bauart:
90 Grad Bogen
Breite:
48,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Bauform:
mit Messing-Außengewinde
Serie:
RQBK90
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 5,97*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,0599*
€ 5,9799*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,16709*
€ 6,06709*
50
€ 5,95*
ab € 5,6683*
€ 6,6383*
Lager 52L5J
19
1
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15105054263
ab € 20,20*
Ähnlich
Flexa
15105015220
ab € 5,36*
Ähnlich
Flexa
15105021220
ab € 6,59*
Ähnlich
Flexa
15105021225
ab € 6,57*
Ähnlich
Flexa
15105028225
ab € 9,30*
Ähnlich
Flexa
15105028232
ab € 9,29*
Ähnlich
Flexa
15105034232
ab € 11,4243*
Ähnlich
Flexa
15105034240
ab € 11,36*
Ähnlich
Flexa
15105042240
ab € 16,75*
Ähnlich
Flexa
15105042250
ab € 17,17*
Ähnlich
Flexa
15105054250
ab € 20,20*
Ähnlich
Flexa
15105010212
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.