Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15030013056 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15030013056 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15030013056 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121850
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030013056
EAN/GTIN:
     4025113151377
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Flexa TED | Produktgruppe: Druckring / Dichtring für Kunststoff- und Metallschutzschläuche | Serie: TED
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Temperaturbereich min.:
-60°C
Außendurchmesser:
25,0mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Temperaturbereich max.:
300°C
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,0
Typ:
Dichtring
Serie:
TED
Innendurchmesser:
21,3mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,8648*
€ 6,2548*
10
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 6,26*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,51*
€ 7,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,4998*
€ 7,0698*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013010
ab € 1,0746*
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1311*
Ähnlich
Flexa
15030013017
ab € 1,1584*
Ähnlich
Flexa
15030013021
ab € 1,3182*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4636*
Ähnlich
Flexa
15030013036
ab € 2,082*
Ähnlich
Flexa
15030013045
ab € 3,665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.