Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15030013017 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15030013017 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15030013017 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121804
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030013017
EAN/GTIN:
     4025113151315
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Flexa TED | Produktgruppe: Druckring / Dichtring für Kunststoff- und Metallschutzschläuche | Serie: TED
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Temperaturbereich min.:
-60°C
Außendurchmesser:
25,0mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Temperaturbereich max.:
300°C
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,0
Typ:
Dichtring
Serie:
TED
Innendurchmesser:
21,3mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1676*
€ 1,4776*
50
€ 5,46*
ab € 1,1684*
€ 1,4784*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,28*
€ 1,61*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,3176*
€ 1,6576*
Lager 52L5J
39
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013010
ab € 1,0846*
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1411*
Ähnlich
Flexa
15030013021
ab € 1,3263*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4636*
Ähnlich
Flexa
15030013036
ab € 2,102*
Ähnlich
Flexa
15030013045
ab € 3,675*
Ähnlich
Flexa
15030013056
ab € 4,8948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.