Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020022206 Flexa RQBK90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020022206 Flexa RQBK90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
15020022206 Flexa RQBK90-N Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde 1/2 Zoll für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121702
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020022206
EAN/GTIN:
     4025113213884
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQBK90-N | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 90° Bogen Zoll | Serie: RQBK90
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13,0mm
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Bauart:
90 Grad Bogen
Breite:
48,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Bauform:
mit Messing-Außengewinde
Serie:
RQBK90
Außengewinde NPT:
1/2 Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,32*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,5986*
€ 8,3286*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,3919*
€ 9,2519*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,24*
€ 17,33*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020022205
ab € 5,37*
Ähnlich
Flexa
15020022209
ab € 20,19*
Ähnlich
Flexa
15020022214
ab € 9,30*
Ähnlich
Flexa
15020022217
ab € 17,28*
Ähnlich
Flexa
15020022216
ab € 11,46*
Ähnlich
Flexa
15020022210
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.