Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020049209 Flexa FVG 09/13 Schnellverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020049209 Flexa FVG 09/13 Schnellverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm
15020049209 Flexa FVG 09/13 Schnellverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121521
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020049209
EAN/GTIN:
     4025113149473
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa FVG | Produktgruppe: Gerade PA Verschraubungen Außengewinde PG | Serie: RQG1
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Aderanzahl:
21
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Gewinde:
PG13,5
Außendurchmesser:
29,5mm
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Baugröße:
konisch dichtend
Innendurchmesser:
15,4mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Serie:
RQG1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3682*
€ 1,7482*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3697*
€ 1,7497*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,39033*
€ 1,78033*
50
Frei Haus
ab € 1,3956*
€ 1,7856*
Lager 52L5J
12
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201010
ab € 61,09*
Zubehör
Flexa
10233202010
ab € 1,2182*
Zubehör
Flexa
10233209010
ab € 51,78*
Zubehör
Flexa
10254202010
ab € 101,40*
Zubehör
Flexa
10261201010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10267202610
ab € 0,2931*
Zubehör
Flexa
10261202010
ab € 0,9376*
Zubehör
Flexa
10232201010
ab € 51,73*
Zubehör
Flexa
10237202010
ab € 1,5872*
Zubehör
Flexa
10231002010
ab € 30,92*
Zubehör
Flexa
10261242010
ab € 51,28*
Zubehör
Flexa
10261209010
ab € 46,54*
Zubehör
Flexa
1 0267 202 010
ab € 0,7791*
Zubehör
Flexa
1 0289 902 010
ab € 89,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.