Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09300160430 Harting Han 16B Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 gerader Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09300160430 Harting Han 16B Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 gerader Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
09300160430 Harting Han 16B Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 gerader Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-116231
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300160430
EAN/GTIN:
     5713140045828
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting Han 16B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Tüllengehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,59005*
€ 17,82005*
1
€ 5,46*
ab € 14,20*
€ 19,72*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,3086*
€ 19,8386*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,49*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 21,23*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CAV 16 X
ab € 16,08*
Ähnlich
Harting
19300160436
ab € 17,63*
Ähnlich
Harting
19300160438
ab € 20,89579*
Ähnlich
Harting
09300160431
ab € 13,84*
Ähnlich
Harting
19300160437
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.