Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0034528 LAPP-Kabel LIYCY 28x0,34mm² Datenleitung geschirmt AD 12,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0034528 LAPP-Kabel LIYCY 28x0,34mm² Datenleitung geschirmt AD 12,0mm
0034528 LAPP-Kabel LIYCY 28x0,34mm² Datenleitung geschirmt AD 12,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-108212
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034528
EAN/GTIN:
     4044773037203
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel LIYCY Datenleitung geschirmt | Produktgruppe: LiYCY PVC-Mantel | Serie: LIYCY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Typ:
Datenleitung geschirmt
Aderanzahl Datenleitung:
28
Farbe Außenmantel:
grau
Serie:
LIYCY
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung geschirmt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,15781*
€ 4,77781*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 8,39*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0034428
ab € 2,43844*
Ähnlich
Lapp Kabel
0034328
ab € 1,85002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.