Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1136307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 7G1,5mm² AD 9,9mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1136307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 7G1,5mm² AD 9,9mm
1136307 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY 7G1,5mm² AD 9,9mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104665
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136307
EAN/GTIN:
     4044773092332
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 115 CY | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 115 CY PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
7
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Steuerleitung geschirmt
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX Classic 115 CY
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,64043*
€ 4,08043*
Lager 52L5J
62
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 5,72*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1136857
ab € 2,0949*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136507
ab € 7,20102*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136807
ab € 1,9579*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136107-1
ab € 1,68988*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136207-1
ab € 2,05257*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136007
ab € 1,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136407
ab € 4,62301*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136607
ab € 11,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136757
ab € 1,39617*
Ähnlich
Lapp Kabel
1136907
ab € 3,06907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.