Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Blindstopfen M50x1,5 MBR-M50-ATEX rund Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-Blindstopfen M50x1,5 MBR-M50-ATEX rund Messing (CuZn) vernickelt
ATEX-Blindstopfen M50x1,5 MBR-M50-ATEX rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104149
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024092198748
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
ATEX-Blindstopfen | Produktgruppe: Atex Blindstopfen | Serie: ATEX-Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, ATEX
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-30°C
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Bauform:
rund inkl. O-Ring
Außendurchmesser:
24,0mm
Typ:
ATEX-Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Serie:
ATEX-Blindstopfen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,16*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 8,3572*
€ 10,1872*
Lager 52L5J
59
1
€ 6,95*
ab € 24,27*
€ 37,94*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jacob
V102-1063-03-EX
ab € 25,78*
Ähnlich
Jacob
V102-1012-03-EX
ab € 2,365*
Ähnlich
Jacob
V102-1016-03-EX
ab € 2,37*
Ähnlich
Jacob
V102-1020-03-EX
ab € 2,515*
Ähnlich
Jacob
V102-1025-03-EX
ab € 3,225*
Ähnlich
Jacob
V102-1032-03-EX
ab € 4,26*
Ähnlich
Jacob
V102-1040-03-EX
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.