Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063223 WISKA Gegenmutter EMV PG21x1,588 GEMV-21 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063223 WISKA Gegenmutter EMV PG21x1,588 GEMV-21 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
10063223 WISKA Gegenmutter EMV PG21x1,588 GEMV-21 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104067
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063223
EAN/GTIN:
     4044773330311
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing pg21
gegenmutter messing
WISKA Gegenmutter EMV | Produktgruppe: Gegenmuttern | Serie: Gegenmutter
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Sechskant
Gewinde:
PG16
Serie:
Gegenmutter
Typ:
Gegenmutter EMV
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Temperaturbereich min.:
-250°C
Temperaturbereich max.:
500°C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,4582*
€ 1,8782*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4608*
€ 1,8808*
50
Frei Haus
ab € 1,487*
€ 1,917*
50
€ 4,00*
ab € 1,4532*
€ 1,937*
Lager 52L5J
54
1
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063226
ab € 13,53*
Ähnlich
Wiska
10063219
ab € 0,6391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103270
ab € 5,04*
Ähnlich
Wiska
10063220
ab € 0,6679*
Ähnlich
Wiska
10063221
ab € 0,6762*
Ähnlich
Wiska
10063222
ab € 0,6862*
Ähnlich
Wiska
10063224
ab € 1,6582*
Ähnlich
Wiska
10063227
ab € 21,7066*
Ähnlich
Wiska
10063218
ab € 0,6391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.