Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/8" Kabelsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 4+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7/8" Kabelsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 4+PE
7/8" Kabelsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 4+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-100871
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
7/8" Kabelsteckverbinder gerade Buchse Schraubanschluss, Polzahl 4+PE | Produktgruppe: 7/8 Zoll Kabelstecker | Serie: 7/8"
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Zulassungen:
RoHS, UL
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Steckzyklen:
>=50
Temperaturbereich max.:
85°C
Klemmbereich max.:
8,0mm
Klemmbereich min.:
6,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Gold (Au)
Schutzart:
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Temperaturbereich min.:
-25°C
Farbe:
schwarz
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG16
Bauform:
gerade
Werkstoff Rändelschraube:
Metall
Serie:
7/8"
Typ:
Kabelsteckverbinder
Bemessungsspannung:
300V
Polzahl gesamt mit PE:
5
Bemessungsstrom:
9A
Werkstoff Gehäuse:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Bemessungsspannung (V):
300V
Bemessungsstrom (A):
9A
Kategorie:
Rundsteckverbinder
Bereich:
Rundsteckverbinder Steckverbinder
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Buchse
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.