Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monta Coloursmart 150F, 66 m x 12 mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-M150F-003
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     monta 150F/FS-Gelb
EAN/GTIN:
     4251404648558
Suchbegriffe:
monta 150f packband pvc

monta 150F/FS ist ein hochwertiges farbiges Klebeband. Sein Träger aus Smart-PVC punktet durch seine glatte, glänzende Oberfläche, ist bestens bedruckbar, gut in der Verarbeitung und ideal für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons geeignet. In bedruckter Form eignet sich das Klebeband besonders gut als Werbeträger und Hinweisband.

Eigenschaften:
  • Gute Reißfestigkeit und Stabilität, geringe Dehnung
  • Sehr gute Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Leise und gleichmäßig abrollend
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständigkeit: Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20°C bis kurzfristig ca. +70°C
  • Recyclinggerecht 
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
55 µm
Trägermaterial:
Soft PVC-Folie
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
40,2 N/cm
Klebkraft auf Stahl:
1,4 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 70 °C (kurzfristig)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.