Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 55699 Doppelseitiges Klebeband Premium, 50 m x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-55699-002
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     55699-6mm
EAN/GTIN:
     4251404632342
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
gws 55699 Doppelseitiges Klebeband Premium  Doppelseitges Klebeband mit PET-Träger und Acrylat-Klebmasse
  • PREMIUM QUALITÄT ? Das ?gws Doppelseitige Klebeband? überzeugt mit seiner erstklassigen Klebekraft und seiner hohen Beständigkeit. Unser Klebeband, bestehend aus einem PET-Träger und Acrylat-Klebemasse, sorgt für eine sichere Befestigung auf diversen Materialien. Qualität die hält!
  • ERSTKLASSIGE KLEBEKRAFT ? Das doppelseitige Montageband begeistert mit seiner starken Klebekraft von 32N / 25 mm auf Stahl. Die ausgesprochen hohe Scherfestigkeit macht eine Anwendung auf Metall, Lack, Kunststoff und hochenergetischen Untergründen zur Leichtigkeit!
  • HÖCHSTE BESTÄNDIGKEIT ? Unser Klebeband weist eine außerordentlich gute UV-Beständigkeit auf und bleibt bei Temperaturen von -40°C bis 160°C stabil. Bei fachgerechter Anwendung können selbst Fette, Kunststoffe, aliphatische Lösungsmittel, Alkalien etc. dem Klebeband nichts anhaben!
  • VIELFÄLTIGE ANWENDUNG ? Das robuste doppelseitige Montageband kann problemlos in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden: ob zur Ansatzverklebung von Papier- und Textilbahnen im Innenbereich oder für Arbeiten im geschützten Außenbereich ? unser Klebeband hält!

Anwendungsbereiche:

  • sichere Befestigung von Fahrzeugspiegeln in Plastikgehäusen als Klebstoff für Zierleisten, Abdeckungen und Kabelbäume
  • zur Ansatzverklebung  von Papier- und Textilbahnen, Kunststoff- und Metallfolien, bei denen eine hohe Scherfestigkeit und Klebekraft benötigt wird

Produktinformationen:

  • bei fachgerechter Verklebung beständig gegen die meisten meralischen Öle, Fette, Kunststoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwach Säuren, Salze und Alkalien.
  • hohe Scherfestigkeit und Klebekraft auf Metall, Lack und hochenergetischen Untergründen.
  • gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung.
  • weitesgehend weichmacherbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
6 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
190 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Klebkraft auf Stahl:
37 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 160°C (bis 180°C kurzzeitig)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband transparent 6 mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, klebeband doppelseitiges klebeband powerband beidseitig klebend tesa 3m tigertape tape tesafix 4965 montageband superstark hochhaftend extrem-klebeband extra power kleber kläbeband uv hitzebeständig doppelklebeband transparent klebe band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.