| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4578-000 Herst.-Nr.: 04578-00005-00 EAN/GTIN: 4042448273222 |
| |
|
| | |
| tesa® 4578 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Polyesterfasern beschichteten Polypropylenfilm. Eigenschaften: - Das Klebmassesystem aus Synthesekautschuk zeichnet sich durch eine gute Klebverbindung auf diversen Substraten, sogar auf nicht-polaren Oberflächen wie PE und PP, aus.
- tesa® 4578 zeigt außerdem eine exzellente Klebkraft auf Wellund Vollpappen.
- Die flexiblen Fasern bieten eine sehr gute Stabilität in Längs- und Querrichtung sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.
Anwendung: - Verschließen von schweren Kartons
- Bündelung und Palettierung
- Transportsicherung
- Fixierung
- Endlagenfixierung
- Konstruktionsunterstützung in der Möbelindustrie
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 175 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Synthesekautschuk | Reißkraft: | 230 N/cm | Reißdehnung: | < 20 % | Klebkraft auf Stahl: | 8 N/cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 64 | | € 7,90* | ab € 3,42* | € 4,85* | | | | | 17 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 4,87* | | | | Lager 52DVW | | | | 64 | | € 4,60* | ab € 3,27* | € 4,91* | | | | | | 7 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0654* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen | Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 314,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|