| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-442141-201 Herst.-Nr.: 442141-101 EAN/GTIN: 4251404649500 |
| |
|
| | |
| Professional Packband Premium PVC Ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Es zeichnet sich u.a. durch leises und gleichmäßiges Abrollen sowie eine hohe Reißfestigkeit aus. Das Verpackungsklebeband eignet sich sehr gut für die manuelle und maschinelle Verarbeitung. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken Eigenschaften: - Reißdehnung 60%
- Reißkarft 60 N/cm
- Für manuelle Anwendung geeignet
- Für automatische und manuelle Anwendung geeignet
- leise abrollend
- vergleichbar zu tesa 4124
Hauptanwendung: - Schließen von Kartonagen
- Geeignet für mittelschwere bis schwere Pakete
- Geeignet für Handabroller und automatische Abroller
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 64 µm | Trägermaterial: | PVC-Folie | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 152 N/25 mm | Reißdehnung: | 140 % | Klebkraft auf Stahl: | 5,5 N/ 25 mm | Temperaturbeständigkeit: | stabil bis 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Verpackungsband, gws, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, Universal, gws Tapes, PVC, geräuscharmes Abrollen, 04124-00096-00, 4124 |
| | |
| |