Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 41951 kreuzverstärktes Filament Packband, 50 m x 38 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-41951-000
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     41951-000
EAN/GTIN:
     4251404603571
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
gws 41951 kreuzverstärktes Filament Packband

Unser kreuzverstärktes Premium-Filamentklebeband für höchste Anforderungen. Aufgrund der hohen Reissfestigkeit und dem kräftigen, schnell haftenden Hotmelt-Klebers bestens geeignet für das Verschließen von schweren Paketen und zur Transportsicherung.
Filamentbänder werden eingesetzt, wo andere Klebebänder zu schwach sind.

Eigenschaften:
  • Filament-Klebeband aus transparenter, sehr reißfester PP-Folie (Polypropylen-Folie), in Längs- und Querrrichtung verstärkt und mit synthetischem Kautschukklebstoff einseitig beschichtet.
  • Hält hohen Kräften stand ? bleibt in Form und reißt nicht (Reißkraft: 500 N/25 mm). Gesamtdicke des Klebebandes: 120 ?m.
Hauptanwendung:
  • Verpacken von schweren und sperrigen Kartons (1-3 wellig).
  • Bei der Transportsicherung
  • Kantenschutz bei Kartons und Paketen ? Reparatur bereits beschädigter Kartons
  • Bündeln und Umreifen von Gütern mit unempfindlicher Oberfläche: kostengünstige Alternative zu Umreifungssystem
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
130 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Synthesekautschuk
Reißkraft:
400 N/25 mm
Reißdehnung:
4 %
Klebkraft auf Stahl:
15 N/25 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 3,8 cm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.