Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4122 Premium PVC Gefahrgut-Packband, 66 m x 12 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4122-002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04122-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800082313
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesapack 4122:

tesapack® 4122 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer sehr robusten und dicken PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Eigenschaften:
  • Belastbares Premium Verpackungsklebeband
  • Gleichmäßig und leise Abrollend
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Geeignet für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G
  • Für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
  • Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt
Hauptanwendung:
  • Für schwere oder mehrwellige Kartons mit hoher Klappenspannung
  • Für den Verschluss von Gefahrgutverpackungen aus Wellpappe nach Bauart 4G
Größe und Farben
  • Länge: 66m,
  • Breiten: 12 / 19 / 25 / 50 / 75 mm
  • Farben: transparent.


Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken.

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
12 mm
Länge:
66 m
Gesamtdicke:
88 µm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
65 N/cm
Reißdehnung:
100 %
Klebkraft auf Stahl:
2 N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, Verpackungsband, tesa, Klebeband, Umreifungsband, Packen, Kartonband, Kartonklebeband, Gefahrgut
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 82,26*
€ 116,80008*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 82,25016*
€ 118,16016*
Lager 52DVW
6
€ 4,60*
ab € 94,04016*
€ 124,90008*
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 99,05016*
€ 134,26008*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 124,90008*
€ 148,6311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,48008*
€ 133,8513
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 106,70016*
€ 126,97319
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 101,18016*
€ 120,40439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,04016*
€ 111,90779
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 3,91834* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 749,40048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.