Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020P Doppelseitiges Klebeband, 50 m : 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-3M020F-001
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M-GPT020F6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Ihr Problemlöser für nahezu jeden Anwendungszweck.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Das vielseitig einsetzbare doppelseitige Klebeband GPT-020F erweitert Ihre Designmöglichkeiten um ein Vielfaches. Durch das attraktive Preis/Leistungsverhältnis ist das Produkt daher eine sehr gute Wahl für unterschiedlichste Märkte und Anwendungen.

  • Einsetzbar in unzähligen Anwendungsbereichen von Haushaltsgerätebau, Werbebau, Elektronik, Transportwesen bis hin zum Heimwerkerbedarf
  • Folienschutzabdeckung verringert Schmutzpartikel und ermöglicht eine automatisierte Verarbeitbarkeit
  • Geeignet für viele hoch- und niederenergetische Oberflächen wie Metalle oder Kunststoffe
  • Sehr gute Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
  • Gute Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von Oberflächen
  • Hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Hohe Soforthaftung

Haftet auf einer Vielzahl an hoch- und niederenergetischen Materialien wie:

- Rostfreier Stahl, PE, ABS, Acryl, PP, Polycarbonat, Aluminium, Glas

  • Verkaufsdisplays
  • Leuchtkästen
  • Innen- und Außenbeschilderungen
  • Verpackungs- und Papierindustrie
  • Spleißen und Montieren
  • Sportgeräte
  • Dekorative Elemente
  • Befestigen von Kunststoffblenden
  • Montage von Elektronikgeräten
  • Leisten und Blenden im Möbelbau
  • Kleben von Bodenbelägen

 

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
6 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
0,202 mm
Trägermaterial:
Vlies
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Temperaturbeständigkeit:
Langzeit (Tage, Wochen): 90 °C Kurzzeit (Minuten, max. 1 Stunde): -40 °C bis + 190 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.