Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gws 21541 Grip- Gewebeband, Griffschutz, 50 m x 50 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-21541-005
Hersteller:
     gws Tapes
Herst.-Nr.:
     21541-005
EAN/GTIN:
     4251404641054
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gws 21541 Grip- Gewebeband:

gws Grip- Gewebeband ist ein weiches Klebeband basierend auf einem besonders reißfesten Zellwollgewebe und einem hochwertigen Kautschukkleber. Verfügbar in den Farben weiß und schwarz.

Eigenschaften:
  • Das Klebeband lässt sich leicht beschriften und schmiegt sich an Unebenheiten im Bereich von Verschlussfugen faltenlos an.
  • Unbeschichtetes Gewebeband mit guter Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen.
  • Sehr hohe Reißkraft und starke Anfassklebkraft (HiTack).
Hauptanwendung:
  • Griffschutz bei Werkzeugen oder Sportgeräten, wie z.b. Baseball-, Hockey-, Tennis-, Golf-, Cricket-, Eishockeyschlägern.
  • Kabelbandierungen.
  • Flexibler Kantenschutz.
  • Universal einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Abbinden und Fixieren, zum Verstärken von Buchumschlägen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
270 µm
Trägermaterial:
Gewebe (Offen)
Klebemasse:
Naturkautschuk
Reißkraft:
90 N/cm
Klebkraft auf Stahl:
3,6 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
130 °C (kurzfristig)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.