| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-21480-000 Herst.-Nr.: 21480-000 EAN/GTIN: 4251404640521 |
| |
|
| | |
| Unser gws Steinband ist ein kraftvoll zupackendes PE Gewebeband für normale, grobe und raue Untergründe. Es lässt sich universell einsetzten, ist einfach manuell zu verarbeiten und darf in keinem Haushalt oder keiner Werkstatt fehlen - egal ob Profi oder Heimwerker. Das Klebeband ist in vier Farben (weiß, schwarz, silber und rot) sowie in zwei Breiten (50 mm und 38 mm) verfügbar. Das Steinband besticht durch seine hohe Klebkraft (auf Stahl 12.5 N/25 mm), eine exzellente Wasserbeständigkeit und ein hervorragendes Formanpassungsvermögen. Wegen der hohen Klebkraft weniger geeignet für Verklebungen auf Glas und verschiedenen Lacken (Rückstände möglich) Merkmale - UNIVERSELL EINSETZBAR - Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, wie Verpacken von schweren Gütern und Exportwaren. Zum kurzfristigen Abdecken und Schützen auf groben Untergründen wie Stein, Putz oder Beton. Ebenso zum Bündeln, Fixieren oder Reparieren sowie Farbcodierungen und Kennzeichnungen geeignet. Aufgrund des verwendeten Naturkautschuk- Klebers kurzfristig rückstandsfrei ablösbar.
- AUSGEZEICHNETE KLEBEKRAFT - Kraftvoll zupackendes PE Gewebeband für grobe und raue Untergründe mit einer Klebkraft auf Stahl von 12.5 N/25 mm - auch bei Feuchtigkeit verarbeitbar. Wegen hoher Klebkraft weniger geeignet für Verklebungen auf Glas und verschiedenen Lacken (Rückstände möglich)
- EINFACHE HANDHABUNG - Kontrolliertes Abrollen für eine schnelle und einfache Anwendung durch gute Flexibilität und hervorragendes Formanpassungsvermögen. Leicht von Hand reißbar und beschriftbar.
- HOHE BESTÄNDIGKEIT - Robustes Steinband mit einem sehr guten Niedrigtemperaturverhalten und einer Temperaturbeständigkeit von -10 bis 75 °C (ca. 5 Tage rückstandsfrei wiederablösbar).
Hauptanwendung - Für Abdeckungsarbeiten im Maler- und Putzbereich.
- Für Handwerker und Heimwerker gleichermassen.
- Verpacken von schweren Gütern und Exportwaren
- Bündeln, Abdichten, Spleißen
- Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen
- Abdichten von Folienüberlappungen
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 155 µm | Trägermaterial: | Gewebe | Klebemasse: | Naturkautschuk | Reißkraft: | 87,5 N/25 mm | Klebkraft auf Stahl: | 12,5 N/25 mm | Temperaturbeständigkeit: | -10° C bis 75° C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |