Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWIT ELECTRONICS UC-2120E - Mini Ladegerät passed für SWIT Akku & weitere Geräte ( 2x USB-C & 2x USB-A Anschlüsse | 120 W | inkl. 2x Kabel) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWIT ELECTRONICS UC-2120E - Mini Ladegerät passed für SWIT Akku & weitere Geräte ( 2x USB-C & 2x USB-A Anschlüsse | 120 W | inkl. 2x Kabel) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS UC-2120E - Mini Ladegerät passed für SWIT Akku & weitere Geräte ( 2x USB-C & 2x USB-A Anschlüsse | 120 W | inkl. 2x Kabel) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS UC-2120E - Mini Ladegerät passed für SWIT Akku & weitere Geräte ( 2x USB-C & 2x USB-A Anschlüsse | 120 W | inkl. 2x Kabel) - in schwarz
SWIT ELECTRONICS UC-2120E - Mini Ladegerät passed für SWIT Akku & weitere Geräte ( 2x USB-C & 2x USB-A Anschlüsse | 120 W | inkl. 2x Kabel) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SWI-UC-2120E
Hersteller:
     SWIT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     UC-2120E
EAN/GTIN:
     6948193512112
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

SWIT UC-2120E - Mini Ladegerät passed für SWIT Akku & weitere Geräte ( 2x USB-C & 2x USB-A Anschlüsse | 120 W | inkl. 2x Kabel) - in schwarz

Das SWIT UC-2120 ist ein GaN (Galliumnitrid)-Ladegerät, das kleiner und leichter ist als herkömmliche Silizium-Ladegeräte und in der Lage, weitaus mehr Strom zu leiten und die Wärme auf ein Minimum zu reduzieren.
Die USB-C-Stromversorgung kann die meisten Laptops, Tablets, Smartphones und Kamera-Akkus mit USB-C-Anschlüssen aufladen.

Anschlüsse 2x USB-C & 2x USB-A gleichzeitig verwenden
Das SWIT UC-2120 Ladegerät verfügt über 2x USB-C- und 2x USB-A-Anschlüsse, die gleichzeitig genutzt werden können.
Die Ausgangsleistung der einzelnen Ports ist begrenzt, wenn mehrere Ports zusammen verwendet werden, max. 120 W Ausgang.
Einzelner USB-C-Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W)
Dualer USB-C Ausgang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (2x 60W)

Aufladen von SWIT Kamera-Akkus Die folgenden Kamera-Akkus können mit hoher Geschwindigkeit geladen werden
SWIT MINO-S70 (70Wh): 2 Stunden vollständige Ladung
SWIT MINO-S140 (140Wh): 3 Stunden vollständige Ladung
SWIT MINO-S210 (210Wh): 4,5 Stunden vollständige Ladung
SWIT HB-A290B (290Wh): 4,8 Stunden vollständige Ladung
SWIT LB-SU90C (90Wh): 2 Stunden vollständige Ladung
SWIT LB-CA90C (90Wh): 2 Stunden vollständige Ladung
SWIT LB-SF65C (65Wh): 2,5 Stunden vollständige Ladung
SWIT LB-PD65C (65Wh): 2,5 Stunden vollständige Ladung

Aufladen von weiteren Geräten
Sie können Laptops oder Tablets mit hoher Leistung über den USB-C-Anschluss und Smartphones und Kopfhörer mit geringerer Leistung über den USB-A-Anschluss gemeinsam aufladen.

Highlights:

  • Anschlüsse 2x USB-C und 2x USB-A gleichzeitig verwenden
  • Laden von SWIT Kamera-Akkus mit USB-C-Anschlüssen
  • Laden von weiteren Geräten wie Laptops, Tablets, Kopfhörer und Smartphones

Technische Daten:

  • Eingangsspannung: 100 - 240 V AC | 50/60 Hz
  • Spannungsbereich: 90 - 264 V
  • Ausgangsleistung: max. 120 W
  • Maße: 77,3 x 60,5 x 31,5 mm
  • Gewicht: ca. 255 g
  • Farbe: Schwarz
  • Inkl. 2x Kabel (USB-C auf C)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.349000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.