Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP225 (2 x 2,50 mm² | PVC Ø 7,80 mm | METERWARE) - in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP225 (2 x 2,50 mm² | PVC Ø 7,80 mm | METERWARE) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP225 (2 x 2,50 mm² | PVC Ø 7,80 mm | METERWARE) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP225 (2 x 2,50 mm² | PVC Ø 7,80 mm | METERWARE) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-425-0051
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     425-0051
EAN/GTIN:
     4049371050944
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP225 (2 x 2,50 mm² | PVC Ø 7,80 mm | METERWARE) - in schwarz

Diese robuste Leitung ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle speziellen technischen Anforderungen. Sauerstoffarme Cu-Litzen sorgen für besseren Klang und längere Lebensdauer. Alle PVC-Ausführungen sind leicht trommelbar.

Vorteile:

  • Flexibel und leicht trommelbar
  • Klein im Durchmesser
  • Sehr langlebig durch die Verwendung von speziellen Mantel-Mischungen
  • Günstiger Preis

Anwendung:

  • Beschallungsanlagen aller Art
  • Für die ELA-Technik
  • Verkabelung von HiFi-Systemen

Technische Daten:

  • Name: Meridian Mobile SP225
  • Eigenschaften: OFC hochreines Kupfer
  • Eigenschaften: Analog
  • Einsatzgebiet: ELA 100 V
  • Einsatzgebiet: Studio / Broadcast
  • Einsatzgebiet: Mobiler Einsatz outdoor / indoor
  • Einsatzgebiet: Bühne / live
  • Anwendung: Lautsprecherkabel
  • Aufbau: (2LIY2,5mm²)Y
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantel Ø: 7,8 mm
  • Kanalanzahl (audio): 1
  • Innenleiter (audio): 2
  • Innenleiter (audio): 2,5 mm²
  • Innenleiter Ø (audio): 1,78 mm
  • AWG (audio): 13
  • Cu-Litzen (audio): 140
  • Cu-Litze Ø (audio): 0,15 mm
  • Leiterisolation Ø: 3,05 mm
  • Gewicht bei 1 m: 106 g
  • UV-Beständig: Ja
  • Brandlast je m: 0,33 kWh
  • Bauform: rund
  • Temperatur min.: -30 °C
  • Temperatur max.: 70 °C
  • Breite: 7,8 mm
  • Höhe: 7,8 mm
  • Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio): 136 pF
  • Isolationswiderstand bei 1 km: 0,005 Gigaohm
  • Isolationswiderstand bei 1 km (audio): 0,005 Gigaohm
  • Leiterwiderstand bei 1 km: 7,5 Ohm
  • Farbe: Schwarz

Hinweis: Das Lautsprecherkabel befindet sich auf einer 100m Rolle und wird als Meterware angeboten und verkauft!
Individuell auf den Kunden zugeschnittene Meterware ist von der Rücknahme ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100000 kg
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,58*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,60*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.