Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Feuerverzinkte Schäkel (WLL 4.750 kg | geschweifte Form mit 3/4" Bolze, Mutter und Splint) - in silber/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Feuerverzinkte Schäkel (WLL 4.750 kg | geschweifte Form mit 3/4" Bolze, Mutter und Splint) - in silber/blau
SAFETEX Feuerverzinkte Schäkel (WLL 4.750 kg | geschweifte Form mit 3/4" Bolze, Mutter und Splint) - in silber/blau
SAFETEX Feuerverzinkte Schäkel (WLL 4.750 kg | geschweifte Form mit 3/4" Bolze, Mutter und Splint) - in silber/blau
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-SH20475
Herst.-Nr.:
     SH2-04.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel safetex
schäkel

SAFETEX Feuerverzinkte Schäkel (WLL 4.750 kg | geschweifte Form mit 3/4" Bolze, Mutter und Splint) - in silber/blau

  • Schäkel hochfest vergütet | feuerverzinkt
  • Geschweifte Form mit 3/4 Zoll Bolze, Mutter und Splint
  • U.S. Federal Specification RR-C-271 nach EN 13889
  • Mit CE-Kennzeichnung
  • Sicherheitsfaktor 6

Technische Daten:

  • Geschweifte Form mit 4/3 Zoll Bolze, Mutter und Splint
  • B1: 32mm | B2: 70mm | B3: 51mm
  • D1: 19mm | D3: 48mm | D4: 22mm
  • Tragfähigkeit (WLL): 4.750kg
  • H1: 71 mm
  • Kg/St: 1,27 kg
  • Farbe: Silber/Blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.080000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.