Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 700kg | Ø M16 | Material aus C15E) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 700kg | Ø M16 | Material aus C15E) - verzinkt
SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 700kg | Ø M16 | Material aus C15E) - verzinkt
SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 700kg | Ø M16 | Material aus C15E) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-RIS580M16ZN
Herst.-Nr.:
     RIS 580-M16-ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 700kg | Ø M16 | Material aus C15E) - verzinkt

  • Ringschraube verzinkt nach DIN 580
  • WLL und CE aufgestempelt
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Tragfähigkeit (WLL): 700kg
  • Durchmesser: M16
  • D1: M16 | D2: 35mm | D4: 35mm
  • H: 62mm | K: 14mm
  • Gewicht (%): ca. 28,00kg
  • Farbe: verzinkt
  • Material aus C15E
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.290 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.