Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 140kg | Ø M6 | Material aus C15E) - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 140kg | Ø M6 | Material aus C15E) - verzinkt
SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 140kg | Ø M6 | Material aus C15E) - verzinkt
SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 140kg | Ø M6 | Material aus C15E) - verzinkt
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-RIS580M06ZN
Herst.-Nr.:
     RIS 580-M06-ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580

SAFETEX Ringschraube nach DIN 580 (WLL 140kg | Ø M6 | Material aus C15E) - verzinkt

  • Ringschraube verzinkt nach DIN 580
  • WLL und CE aufgestempelt
  • Im Gesenk geschmiedet
  • Tragfähigkeit (WLL): 140kg
  • Durchmesser: M6
  • D1: M6 | D2: 17mm | D4: 16mm
  • H: 31mm | K: 6mm
  • Gewicht (%): ca. 5,00kg
  • Farbe: Verzinkt (Silber)
  • Material aus C15E
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.060000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.