Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-423921A99
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     423921A99
EAN/GTIN:
     4957054518011
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
TV Karte
Video Encoder

ROLAND UVC-01 - HDMI zu USB3.0 Video-Encoder passend für alle ROLAND V-Serie Switcher mit HDMI-Ausgang (1.080/60p | AUX-In)

Plug-and-Play für makellose Aufnahmen und Livestreams

Von Online-Content-Produzenten über Musiker und Gamer bis zu Unternehmen, Schulen und Gotteshäusern - Livestreams haben sich zu einem zentralen Medium entwickelt, um mit Menschen auf der ganzen Welt zu kommunizieren.

Mit dem ROLAND UVC-01 erweiterst du deinen Video-Switcher der Roland V-Serie oder deine bevorzugte Kamera bzw. deinen Camcorder mit HDMI-Anschluss um hochwertige Livestream-Optionen.

Verbinde den UVC-01 einfach via HDMI mit dem USB3.0 Port deines Computers und beginne mit dem Livestream auf Facebook Live, YouTube und anderen beliebten Plattformen.
Der UVC-01 bietet Plug-ad-Play-Betrieb in einem robusten Gehäuse im Taschenformat, dass dich überallhin begleitet.

HIGHLIGHTS:

  • Hochwertiger HDMI-zu-USB 3.0 Video-Encoder
  • Plug-and-Play-Betrieb als USB-Webcam auf Mac- und Windows-Computern
  • Nahtlose Zusammenarbeit mit allen Roland V-Serie Switchern mit HDMI-Ausgang
  • Funktioniert mit den meisten Kameras und Camcordern mit HDMI-Anschluss
  • Unkomprimierte 1.080p HD-Signale mit 60 fps für beeindruckende Livestreams
  • Getrennte analoge Line-Eingänge für den vielseitigen Einsatz in Live-Musik-Umgebungen
  • Stromversorgung via USB

Qualität, auf die du dich verlassen kannst
Der Roland UVC-01 basiert auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung professioneller AV-Produkte und ermöglicht Livestreams in unkomprimierter 1.080p HD-Videoqualität, eine besonders flüssige Bildwiedergabe in 60 FPS sowie niedrigen Latenzen bei der Encodierung. Dank seines Hardware-Konzepts steht der UVC-01 immer bereit, wenn du ihn brauchst-effizient, beständig und zuverlässig.

Verbinden und Streamen
Sobald du den UVC-01 anschließt, wird er automatisch als Quelle in deiner Streaming-Software angezeigt-ohne Treiber oder anstrengendes Einrichten. Vergleichbar mit einer fest zugeordneten Webcam, wandelt der UVC-01 HDMI-Signale in das USB Video- und USB-Audio-Format. Im Anschluss kannst du deinen Content direkt und ohne Umwege über das extrem schnelle USB 3.0 über jeden Service, auf jede Plattform und in jeder Anwendung streamen, die eine Webcam als AV-Quelle erkennt.

Die Sound-Lösung
Mit dem UVC-01 kannst du ein Stereo-Audio-Signal in den HDMI-Videostream einbetten. Dank der eigenständigen Audio-Eingänge hast du sogar die Möglichkeit, eine zweite Sound-Quelle einzubetten. Auf diese Weise kannst du Einspieler von deinem Smartphone abspielen oder den Roland GO-MIXER Pro verwenden, um ein Mikrofon und Instrumente für beeindruckende Musik-Performances zu kombinieren.

Erreiche mehr Menschen
Indem du deine Nachricht sowohl mit Personen vor Ort als auch mit einem Online-Publikum teilst, erreichst du ohne großen Mehraufwand ein deutlich breiteres Publikum. Mit der Kombination aus einem professionellen Roland Video-Switcher und einem UVC-01 stellen diese Hybrid-Produktionen kein Problem dar. Verbinde hierzu einfach den UVC-01 mit dem zweiten Ausgang deines Switcher und streame parallel und live auf deine bevorzugte Plattform.

"Aufnehmen und Streamen
In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, eine Präsentation im Voraus aufzuzeichnen und sie im Nachhinein online zu streamen. Mit der kostenlosen Roland Live Recorder (Windows) und Video Capture for VR (Mac) Software kannst du Video und Audio in hochwertiger Qualität in Echtzeit über den UVC-01 aufnehmen und das Ergebnis anschließend auf eine Video-Website hochladen.

Technische Daten:

  • Eingänge: HDMI Typ A (Multi-Format wird unterstützt | HDCP wird nicht unterstützt)
  • Ausgänge: USB 3.0 Typ B
  • Eingabeformate: 480/59,94i, 576/50i, 480/59,94p, 576/50p, 720/59,94p, 720/50p, 1080/59,94i, 1080/50i, 1080/59,94p, 1080/50p
  • VGA (640x480 / 60 Hz) | SVGA (800x600 / 60 Hz) | XGA (1024x768 / 60 Hz) | HD (1280x720 / 60 Hz) | WXGA (1280x800 / 60 Hz) | SXGA (1280x1024) / 60 Hz) | FWXGA (1366x768 / 60 Hz) | SXGA+ (1400x1050 / 60 Hz) | UXGA (1600x1200 / 60 Hz) | FHD (1920x1080 / 60 Hz)
  • USB-Videoausgabeformat: YUY2 (unkomprimiert)
  • USB-Videoausgangsauflösung: 1920x1200 | 1920x1080 | 1680x1050 | 1600x1200 | 1600x900 | 1440x900 | 1366x768 | 1360x768 | 1280x1024 | 1280x960 | 1280x800 | 1280x720 | 1152x864 | 1024x768 | 1024x576 | 960x540 | 856x480 | 800x600 | 768x576 | 720x576 | 720x480 | 640x480 | 640x360 | 320x240 (die maximale Bildrate beträgt 60 fps)
  • Audioformate: HDMI-IN-Anschluss: Lineares PCM (48 kHz / 44,1 kHz | 24 Bit / 20 Bit / 16 Bit | Stereo) und USB Stream Port: Lineares PCM (48 kHz | 16 Bit | Stereo)
  • Eingangsanschlüsse: HDMI-IN Typ A und AUX-IN Buchse
  • Ausgangsanschlüsse: USB Stream Port USB 3.0 Typ B
  • Nomineller Eingangspegel: -10 dBu (max. Eingangspegel: +8 dBu)
  • Eingangsimpedanz: 10 kOhm
  • Stromversorgung: Wird vom PC über USB versorgt
  • Stromaufnahme: 500 mA
  • Betriebs-Temperatur: +0 bis +40 Grad Celsius
  • Maße (BxTxH): 90 x 37 x 23 mm
  • Gewicht: ca. 96 g (ohne Netzteil)
  • incl. USB3.0 Kabel und Bedienungsanleitung
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.220 kg
Weitere Suchbegriffe: Video-Mixer, tv karte usb, hdmi switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.