Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-421741A99
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     421741A99
EAN/GTIN:
     4957054514686
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Stereo-Mikrofone

ROLAND GO:LIVECAST - Livestream-Studio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet (3 Mikrofon-Eingangsoptionen | Sound- & Bild-Effekte | 3,5mm Stereo-Klinke)

Professionelle Live-Stream-Produktionen mit dem Smartphone

Mit dem eigenen Smartphone lassen sich Inhalte schnell und einfach live übertragen. Wer jedoch Wert auf eine professionelle Qualität und Optik legt, musste bislang etwas mehr Aufwand betreiben.

Aus diesem Grund gibt es GO:LIVECAST - die einfache und erschwingliche Möglichkeit, professionelle Webcasts zu erstellen. Die Kombination aus Hardware und App ist ein voll ausgestattetes Streamingstudio, mit dem du deinen Sound mischen, Titel einblenden, Medien abspielen oder Soundeffekte triggern kannst, ohne auf einen Computer oder teures AV-Equipment zurückgreifen zu müssen.

Mit der GO:LIVECAST-Hardware, der zugehörigen App und deinem Smartphone hast du alle Werkzeuge, die du brauchst, um mitreißende Live-Webshows zu produzieren, die sich auch vor den Branchengrößen nicht verstecken müssen.

HIGHLIGHTS:

  • Komplettes, professionelles Produktionsstudio für Webcasts mit einem Smartphone oder Tablet
  • Kompatibel mit Twitch, Facebook Live, YouTube und weiteren Streaming-Plattformen
  • Integriertes System als Kombination aus kompaktem Desktop-Hardware-Interface und interaktiver App
  • Intuitive Bedienung zur Steuerung von Smartphone-Kameras, Anschluss professioneller Mikrofone, Abspielen von Medien und Pegelanpassung während des Streams
  • Umfangreiche, individuell anpassbare Medienbibliothek für Titeleinblendungen, Musik, Videos, Fotos und Soundeffekte
  • Eingangsoptionen für drei Mikrofone für einen herausragenden Vocalsound: Integriertes Mikrofon mit Reverb-Effekt, XLR-Combo-Eingang mit Phantomspeisung sowie der Möglichkeit, das Mikrofon des angeschlossenen Kopfhörers zu nutzen
  • Füge über W-LAN eine zweite Smartphone-Kamera hinzu und schalte über die Hardware oder die App zwischen zwei Kameraperspektiven um
  • Hautfilter, Spiegelung in der Kamera, automatisches Umschalten zwischen Hoch- und Querformat und mehr
  • Line-Eingang zum Anschluss eines Musikinstruments, Mischpultes oder externen Audiogerätes
  • Anzeige von Zuschauerkommentaren direkt in der App während des Streams
  • Kopfhöreranschluss zum Abhören

Plug-and-Play-Einrichtung
Die Einrichtung von GO:LIVECAST erfolgt schnell und problemlos - einfach dein Smartphone und deine Kopfhörer zum Abhören anschließen. Das integrierte Mikrofon überträgt deine Stimme hochauflösend und bietet einen integrierten Reverb, falls dich die Lust am Singen überkommt. Weiterhin kannst du über den XLR-Eingang ein professionelles Mikrofon anschließen. Für Gitarren-Preamps, Synthesizer, Mischpulte oder andere Soundquellen steht sogar ein Stereo-Line-Eingang bereit.

Dein Livestream, deine Inhalte
Die GO:LIVECAST-App bietet einfach zu bedienende Medien-Tools, mit denen du deine Webshows professionell gestalten kannst. Erstelle eigene Bibliotheken für Musik, Soundeffekte, Fotos und Videos oder starte mit einer vielfältigen Auswahl vorinstallierter Optionen. Weiterhin stehen anpassbare Titel und Texteinblendungen zur Verfügung, um deine Produktionen zusätzlich aufzuwerten. Medienelemente lassen sich in Live-Sets speichern, anordnen und für den Live-Einsatz abrufen.

Direktzugang zu Streaming-Plattformen
Mit der GO-LIVECAST-App kannst du dich in deine Accounts auf Facebook Live, Twitch, YouTube und weiteren Streaming-Services anmelden. Einfach eine Plattform auswählen und mit einem Tap deinen Webcast starten. Eingehende Zuschauerkommentare werden während des Streams in einem durchlaufenden App-Fenster angezeigt.

Kompaktes Broadcast-Studio für dein Smartgerät
Dank der einfachen, anpassbaren Steuerungsoberfläche kannst du mit der GO:LIVECAST-Hardware deine Live-Übertragung dirigieren und mit deinem Publikum in Verbindung bleiben. Mit nur einem Tap startest du die Übertragung, spielst Musik ab, blendest Titel ein, lädst Fotos und Videos hoch oder löst einen Applaus am Ende deiner Show aus. Die Regler ermöglichen die schnelle Lautstärkeanpassung von Mikrofon und Medien, während der Mic-Mute-Taster dafür sorgt, dass keine Huster und andere ungewollte Sounds in deine Live-Übertragung gelangen.

Hole das Maximum aus deiner Smartphone-Kamera heraus
Wähle über die App die Kamera auf der Vorder- oder Rückseite deines Smartphones aus und füge bei Bedarf einen Hautfilter hinzu, um das Bild etwas weicher zu gestalten. Je nach Ausrichtung deines Smartphones wechselt die App automatisch zwischen Hoch- und Querformat. Gleichzeitig ermöglicht die kamerainterne Spiegelung eine korrekte Links-Rechts-Darstellung für das Publikum. Darüber hinaus kannst du sogar ein zweites Smartphone via W-LAN anschließen, mit nur einem Touch zwischen beiden Kameraperspektiven umschalten oder beide Kameras im Splitscreen anzeigen.

Technische Daten:

Anschlüsse:

  • MIC-Buchse (XLR 1/4" TRS-Klinke
  • 48V DC Phantomeinspeisung (max. 6 mA)
  • Line-In-Buchse: Stereo Mini-Klinke
  • Kopfhörer-Anschluss: Stereo Mini-Klinke
  • USB-Power-Anschluss: USB Micro-B
  • USB-Smartphone-Anschluss: USB Micro-B

  • Controller: MIC Regler | PAD Regler | Line-In Regler | Kopfhörer Regler
  • Stromaufnahme: 330 mA
  • Maße: 107 x 138 x 53 mm
  • Gewicht: ca. 180 g
  • Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.460 kg
Weitere Suchbegriffe: stereo mikrofone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 167,10*
€ 207,08*
€ 3,50*
ab € 184,18*
€ 222,04*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.