Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND HT-TX01 - HDBaseT Transmitter (1.080/60p | 1x HDMI-In | Reichweite bis zu 100m | HDCP | RS-232)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND HT-TX01 - HDBaseT Transmitter (1.080/60p | 1x HDMI-In | Reichweite bis zu 100m | HDCP | RS-232)
ROLAND HT-TX01 - HDBaseT Transmitter (1.080/60p | 1x HDMI-In | Reichweite bis zu 100m | HDCP | RS-232)
ROLAND HT-TX01 - HDBaseT Transmitter (1.080/60p | 1x HDMI-In | Reichweite bis zu 100m | HDCP | RS-232)
ROLAND HT-TX01 - HDBaseT Transmitter (1.080/60p | 1x HDMI-In | Reichweite bis zu 100m | HDCP | RS-232)
ROLAND HT-TX01 - HDBaseT Transmitter (1.080/60p | 1x HDMI-In | Reichweite bis zu 100m | HDCP | RS-232)
Artikel-Nr.:
     5289-ROL-416311Y99
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     416311Y99
EAN/GTIN:
     4957054507145
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender

ROLAND HT-TX01 - HDBaseT Transmitter (1.080/60p | 1x HDMI-In | Reichweite bis zu 100m | HDCP | RS-232)

HDBaseT-kompatibler Transmitter zur Übertragung von HDMI-Signalen über eine Distanz von bis zu 100 Meter über ein Ethernet-Kabel.

HIGHLIGHTS:

  • Konvertierung von HDBaseT auf HDMI
  • Maximale 1080/60p- und WUXGA-Unterstützung für HDMI
  • HDCP-konform
  • Übertragung von RS-232C-Signalen

Roland XS-Serie Ausgangs-Receiver
Der HT-TX01 kann als Receiver für den HDBaseT-Ausgang der Multi-Format-Matrix-Switcher der XS-Serie verwendet werden. Über die RS-232C-Signalübertragungsfunktion der XS-Serie können Sie zusätzlich zu Video- und Audiosignalen auch RS-232C-Signale übertragen. Auf diese Weise lassen sich AV-Übertragungen in Schul-Auditorien, Konferenzsälen von Unternehmen und anderen weitläufigen Bereichen realisieren.

HDMI-Übertragung über lange Distanzen
Über ein Ethernet-Kabel lassen sich mit dem HT-TX01 oder HT-RX01 HDMI-Signale über eine Distanz von bis zu 100 Meter übertragen. Dadurch ermöglicht die XS-Serie den Anschluss von Videokameras, Blu-ray-Laufwerken, Switchern und anderen Signalquellen an LCD-Bildschirme, Projektoren und weitere Anzeigegeräte. Neben HDMI- können auch RS-232C-Signale übertragen werden, was zu einer Reduzierung der Systemverkabelung durch die parallele Übertragung von Video-, Audio- und Steuersignalen führt.

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.620 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.