Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 235-1 - CEE-Kupplung "POWER TWIST" (50V / 63A | 5-polig 1h | IP67) - in grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 235-1 - CEE-Kupplung "POWER TWIST" (50V / 63A | 5-polig 1h | IP67) - in grau
PC ELECTRIC 235-1 - CEE-Kupplung "POWER TWIST" (50V / 63A | 5-polig 1h | IP67) - in grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-235-1
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     235-1
EAN/GTIN:
     9003399206429
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v 1h
cee kupplungsdose 400v

PC ELECTRIC 235-1 - CEE-Kupplung "POWER TWIST" (50V / 63A | 5-polig 1h | IP67) - in grau

  • Spannung: 50V | 63A
  • Polanzahl: 5 (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 1h
  • Anschlusstechnik: Schraubklemme
  • Kabeleinführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67/ IP66
  • Leitung flexibel: 6 - 16mm²
  • Kabel-Ø: 14,5 - 36mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 768 g
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.780000 kg
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 56,55*
€ 71,34*
1
€ 4,00*
ab € 54,84*
€ 72,51*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 57,79*
€ 73,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 85,54*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 139,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.