Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Kupplung "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-2153-6TT
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2153-6tt
EAN/GTIN:
     9003399417344
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v

PC ELECTRIC 2153-6TT - CEE-Kupplung "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (400V / 16A | 5-polig 6h | IP54) - in rot/grau

  • CEE-Kupplung "GRIP TT" mit schraubloser Anschlusstechnik
  • Spannung: 400V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 5-polig (3P+N+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: schraublose Klemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP54
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 8,0 - 16 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 216 g
  • Farbe: Rot/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.220000 kg
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,12*
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 14,92*
3 Tage
42
€ 6,99*
ab € 13,25*
€ 18,47*
4 Tage
50
€ 6,99*
ab € 15,65*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.