Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau
PC ELECTRIC CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-2132-6TT
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     2132-6tt
EAN/GTIN:
     9003399590245
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16 a 230 v 6 h
cee kupplungsdose

PC ELECTRIC 2132-6TT - CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik (230V / 16A | 3-polig 6h | IP67) - in blau/grau

  • CEE-Kupplung "SHARK TT" mit schraubloser Anschlusstechnik
  • Spannung: 230V | 50/60Hz | 16A
  • Polanzahl: 3-polig (2P+PE)
  • Uhrzeit-Stellung: 6h
  • Anschlusstechnik: schraublose Klemme
  • Kabelführung: Verschraubung
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Kontakte aus Messing
  • Steckrichtung: gerade
  • Schutzart: IP67
  • Leitung flexibel: 1,0 - 2,5mm²
  • Kabel-Ø: 6,0 - 15 mm
  • Material aus Kunststoff
  • Gewicht: ca. 157 g
  • Farbe: Blau/Grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.160 kg
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 15,62*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,65*
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.